7376615-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080404-MM5 WMP20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080404-MM5 WMP20S
Rubix:999240115005777
Produttore:7376615

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon (wnmg) negativo 80° |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
Dettagli del prodotto : 7376615-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080404-MM5 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon (wnmg) negativo 80° |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione