8115948-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-RP7 WPP30G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-RP7 WPP30G
Rubix:999220511009502
Produttore:8115948

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon negativo 80° (rp7, doppio tagliente) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (mt‑ticn + al2o3) |
Dettagli del prodotto : 8115948-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-RP7 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-RP7 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=0,8mm
Punti di forza
Massima sicurezza di processo, grazie allo smusso di protezione armonizzato;La soluzione ottimale per condizioni di lavorazione difficili
Applicazioni
Componenti con taglio fortemente interrotto;Componenti fucinati con sovrametallo irregolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon negativo 80° (rp7, doppio tagliente) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (mt‑ticn + al2o3) |
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione