8115809-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-MS3 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150608-MS3 WPP20G
Rubix:999240115003352
Produttore:8115809

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (dnmg) |
|---|
Dettagli del prodotto : 8115809-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-MS3 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MS3 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Minore formazione del tagliente di riporto, grazie al tagliente affilato;Agevole lavorazione di componenti delicati
Applicazioni
Per lunghe sporgenze e per componenti delicati o a pareti sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (dnmg) |
|---|---|
| Spessore | 0,6 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione