7251111-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160612-RM5 WSM10S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG160612-RM5 WSM10S
Rubix:999240115007573
Produttore:7251111

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa romboidale 80° (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver pvd-al2o3 (wsm10s) |
Dettagli del prodotto : 7251111-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160612-RM5 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=1,2mm
Punti di forza
Lubrificazione ottimale e massima produttività;La macrogeometria doppiamente positiva riduce tagli di assestamento e craterizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa romboidale 80° (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver pvd-al2o3 (wsm10s) |
| Lunghezza spigolo | 16,12 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,875 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione