6876624-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT09T304-MN2 WSM01
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGT09T304-MN2 WSM01
Rubix:999240116010216
Produttore:6876624

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 |
Dettagli del prodotto : 6876624-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT09T304-MN2 WSM01
Inserto di tornitura Walter CCGT09T304-MN2 WSM01 con geometria romboidale positiva 80° e rompitruciolo MN2 per finitura affidabile su acciai e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione