6955958-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110204-RM4 WMP20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TCMT110204-RM4 WMP20S
Rubix:999240116010494
Produttore:6955958
6955958-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110204-RM4 WMP20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt), chipbreaker rm4
Rivestimentowmp20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6955958-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110204-RM4 WMP20S


Inserto di tornitura Walter TCMT110204-RM4 in metallo duro, positivo triangolare 60° con raggio 0,4 mm e spessore 2,38 mm. Grado WMP20S per lavorazioni di tornitura.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt), chipbreaker rm4
Rivestimentowmp20s
Lunghezza spigolo11 mm
Spessore2,38 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto6,35 mm
10,00 IVA esclusa
/ Unità
12,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione