8115748-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-FP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150604-FP5 WPP20G
Rubix:999220511009309
Produttore:8115748

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 55° (dnmg150604-fp5) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp20g (tiger·tec® gold) |
Dettagli del prodotto : 8115748-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-FP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-FP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Punti di forza
Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 55° (dnmg150604-fp5) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp20g (tiger·tec® gold) |
| Lunghezza spigolo | 6 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore