6412078-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMA160616-RK5 WKK10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CNMA160616-RK5 WKK10S
Rubix:999240116010868
Produttore:6412078
6412078-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMA160616-RK5 WKK10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura negativo romboidale 80° (cnma160616-rk5)
Rivestimentowkk10s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6412078-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMA160616-RK5 WKK10S


Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMA ...-RK5 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=1,6mm

Punti di forza

Superficie di appoggio rettificata sull’inserto .NMA liscio, che garantisce massima vita utensile e massima sicurezza in caso di sollecitazioni dinamiche (ad es. tagli interrotti)

Applicazioni

La migliore soluzione per la ghisa grigia (GJL)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura negativo romboidale 80° (cnma160616-rk5)
Rivestimentowkk10s
Lunghezza spigolo16,12 mm
Spessore6,35 mm
Raggio1,6 mm
Dimensione dell'inserto15,875 mm
€ 20,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione