7251951-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-MM5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150608-MM5 WSM20S
Rubix:180000000066153
Produttore:7251951

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo rombico 55° (dnmg) con rompitruciolo mm5 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) (pvd) — tiger·tec® silver |
Dettagli del prodotto : 7251951-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-MM5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo rombico 55° (dnmg) con rompitruciolo mm5 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) (pvd) — tiger·tec® silver |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore