Riferimenti
Iscar:DCMT 11T304-PF IC830
Rubix:160000000126947
Produttore:5509499

Dettagli del prodotto : 5509499-INSERTI DCMT 11T304-PF IC830
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | ic830 |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 11,6 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore