7054053-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT120408-FM2 WSM20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CCGT120408-FM2 WSM20S
Rubix:999240116010265
Produttore:7054053
7054053-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT120408-FM2 WSM20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura forma positiva ccgt (romboidale 80°)
Rivestimentotiger·tec® silver (wsm20s) — pvd tialn + al2o3 (al)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7054053-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT120408-FM2 WSM20S


Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-FM2 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm

Punti di forza

Lavorazioni di finitura con massima precisione di tolleranza e qualità di finitura superficiale;Massima sicurezza di processo, grazie al perfetto controllo del truciolo;Impieghi in utensili di barenatura che, a causa della tolleranza ISO G, non richiedano presetting o cartucce regolabili

Applicazioni

Lavorazione di alberi lunghi e sottili con tendenza alle vibrazioni;Lavorazione di materiali tendenti all’“incollamento” e alla formazione del tagliente di riporto – in questo caso, occorrerà un tagliente affilato con rettifica periferica completa

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura forma positiva ccgt (romboidale 80°)
Rivestimentotiger·tec® silver (wsm20s) — pvd tialn + al2o3 (al)
Lunghezza spigolo12,9 mm
Spessore0,3 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto12,9 mm
€ 19,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione