7054069-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCGT090202-FM2 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCGT090202-FM2 WSM20S
Rubix:999240116010523
Produttore:7054069

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo (tcgt) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 7054069-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCGT090202-FM2 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCGT ...-FM2 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,2mm
Punti di forza
Lavorazioni di finitura con massima precisione di tolleranza e qualità di finitura superficiale;Massima sicurezza di processo, grazie al perfetto controllo del truciolo;Impieghi in utensili di barenatura che, a causa della tolleranza ISO G, non richiedano presetting o cartucce regolabili
Applicazioni
Lavorazione di alberi lunghi e sottili con tendenza alle vibrazioni;Lavorazione di materiali tendenti all’“incollamento” e alla formazione del tagliente di riporto – in questo caso, occorrerà un tagliente affilato con rettifica periferica completa
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo (tcgt) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Lunghezza spigolo | 9,62 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 5,56 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione