6839117-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T308-RM4 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCMT11T308-RM4 WSM20S
Rubix:999240116010960
Produttore:6839117

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo rombico 55° (dcmt) con chipbreaker rm4 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+al (wsm20s) |
Dettagli del prodotto : 6839117-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T308-RM4 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCMT ...-RM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Punti di forza
Elevata vita utensile e massimo volume di materiale asportato
Applicazioni
Adatto per condizioni di lavorazione da medie a sfavorevoli, grazie alla stabile geometria del tagliente
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo rombico 55° (dcmt) con chipbreaker rm4 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+al (wsm20s) |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione