7837153-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-NMS WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMG120408-NMS WSM20S
Rubix:999240115006060
Produttore:7837153

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso negativo quadrato snmg120408-nms |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : 7837153-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-NMS WSM20S
Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMG ...-NMS • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Punti di forza
Ridotte pressioni di taglio, che consentono una lavorazione sicura di componenti delicati (ad es. casse turbine)
Applicazioni
Lavorazione di superleghe altamente termoresistenti, ad es. Inconel 718, Waspalloy
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso negativo quadrato snmg120408-nms |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione