5357524-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-NM4 WSM30
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-NM4 WSM30
Rubix:160000001399557
Produttore:5357524

Dettagli del prodotto : 5357524-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-NM4 WSM30
Inserto di tornitura forma negativa Walter WNMG080408-NM4 (WSM30) trigon 80°. Spessore 4,76 mm e raggio 0,8 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | wsm30 |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione