7251927-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160608-MM5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG160608-MM5 WSM20S
Rubix:999240115007584
Produttore:7251927

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | rombo negativo 80° (cnmg160608-mm5) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 |
Dettagli del prodotto : 7251927-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160608-MM5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | rombo negativo 80° (cnmg160608-mm5) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16,12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione