8422899-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT110304-FP4 WKP01G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCMT110304-FP4 WKP01G
Rubix:999240115002483
Produttore:8422899
EAN:4063465342067

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso forma positiva (vcmt) – rombico positivo 35° – geometria fp4 (finishing) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wkp01g) |
Dettagli del prodotto : 8422899-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT110304-FP4 WKP01G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCMT ...-FP4 • Tiger·tec® Gold • WKP01G • r=0,4mm
Punti di forza
Superfici di eccellente qualità ed ottimale controllo del truciolo;Ideale anche su materiali a truciolo lungo come il 16MnCr5 o gli acciai da costruzione
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso forma positiva (vcmt) – rombico positivo 35° – geometria fp4 (finishing) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wkp01g) |
| Lunghezza spigolo | 11,07 mm |
| Spessore | 3,18 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione