8204204-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-RP4 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT060204-RP4 WPP20G
Rubix:999240115002916
Produttore:8204204
EAN:4063464252039

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | rombo positivo 80° (ccmt) – rp4 sgrossatura |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8204204-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-RP4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-RP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Punti di forza
Volume di materiale asportato e vita utensile ai massimi livelli
Applicazioni
Sgrossatura di componenti fucinati, materiale in barre ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | rombo positivo 80° (ccmt) – rp4 sgrossatura |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore