6160997-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM190624-NRR WPP10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CNMM190624-NRR WPP10S
Rubix:999240116010873
Produttore:6160997
6160997-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM190624-NRR WPP10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura negativo rombo 80° nrr (cnmm190624-nrr)
Rivestimentowpp10s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6160997-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMM190624-NRR WPP10S


Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMM ...-NRR • Tiger·tec® Silver • WPP10S • r=2,4mm

Punti di forza

Lo smusso di protezione negativo e sfalsato riduce la pressione di taglio, consentendo una maggiore vita utensile;Gli elementi di scorrimento trucioli, riducendo la superficie d’attrito (e, quindi, anche la temperatura di lavorazione), incrementano la vita utensile

Applicazioni

Componenti fucinati con sovrametallo irregolare e lavorazione del “primo taglio”;Croste di fusione, frequenti nell’industria pesante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura negativo rombo 80° nrr (cnmm190624-nrr)
Rivestimentowpp10s
Lunghezza spigolo19,34 mm
Spessore6,35 mm
Raggio2,4 mm
Dimensione dell'inserto19,05 mm
€ 28,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione