6955729-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT130304-MN2 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCGT130304-MN2 WNN10
Rubix:999240115005854
Produttore:6955729

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | vcgt |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (hipims) pvd |
Dettagli del prodotto : 6955729-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT130304-MN2 WNN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCGT ...-MN2 • WNN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | vcgt |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (hipims) pvd |
| Spessore | 3 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 13,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione