6411713-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMA120416-RK5 WKK10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:SNMA120416-RK5 WKK10S
Rubix:999240116011218
Produttore:6411713
6411713-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMA120416-RK5 WKK10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura negativo quadrato (snma)
Rivestimentowkk10s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6411713-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMA120416-RK5 WKK10S


Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMA ...-RK5 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=1,6mm

Punti di forza

Superficie di appoggio rettificata sull’inserto .NMA liscio, che garantisce massima vita utensile e massima sicurezza in caso di sollecitazioni dinamiche (ad es. tagli interrotti)

Applicazioni

La migliore soluzione per la ghisa grigia (GJL)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura negativo quadrato (snma)
Rivestimentowkk10s
Lunghezza spigolo12,7 mm
Spessore4,76 mm
Raggio1,6 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione