8115973-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160408-MP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VNMG160408-MP5 WPP20G
Rubix:999240115003114
Produttore:8115973

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo a rombo 35° (vnmg) – mp5 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp20g (cvd ticn + al2o3 (+ticn)) |
Dettagli del prodotto : 8115973-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160408-MP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 35° VNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo a rombo 35° (vnmg) – mp5 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp20g (cvd ticn + al2o3 (+ticn)) |
| Lunghezza spigolo | 16,606 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione