7251120-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG190612-RM5 WSM10S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG190612-RM5 WSM10S
Rubix:999240115007566
Produttore:7251120

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° (cnmg), chipbreaker rm5 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver (scudo termico pvd al2o3) |
Dettagli del prodotto : 7251120-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG190612-RM5 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=1,2mm
Punti di forza
Lubrificazione ottimale e massima produttività;La macrogeometria doppiamente positiva riduce tagli di assestamento e craterizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° (cnmg), chipbreaker rm5 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver (scudo termico pvd al2o3) |
| Lunghezza spigolo | 19,34 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione