7021253-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPGT09T301-MM4 WSM01

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CPGT09T301-MM4 WSM01
Rubix:999240116010210
Produttore:7021253
7021253-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPGT09T301-MM4 WSM01

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura positivo cpgt09t301-mm4 (rhombico 80°)
Rivestimentowsm01
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7021253-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPGT09T301-MM4 WSM01


Inserto di tornitura positivo Walter CPGT09T301-MM4 WSM01 (TiAlN, PVD). Rhombic 80°, raggio 0,1 mm e spessore 3,97 mm per tornitura con taglio neutro.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura positivo cpgt09t301-mm4 (rhombico 80°)
Rivestimentowsm01
Lunghezza spigolo9,67 mm
Spessore3,97 mm
Raggio0,1 mm
Dimensione dell'inserto9,53 mm
18,98 IVA esclusa
/ Unità
23,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione