7560031-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120412-MU5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120412-MU5 WSM20S
Rubix:999240115007592
Produttore:7560031

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativa rombo 80° (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) (pvd) |
Dettagli del prodotto : 7560031-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120412-MU5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MU5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=1,2mm
Punti di forza
Nuovo rompitruciolo con struttura a V, per un eccellente controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per superfici di eccellente qualità nella tornitura a copiare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativa rombo 80° (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) (pvd) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,19 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione