8422901-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT160404-FP4 WKP01G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCMT160404-FP4 WKP01G
Rubix:999240115002470
Produttore:8422901
EAN:4063465342081

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 35° (sistema iso) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (mt‑ticn multistrato; finitura con arrotondamento ottimizzato del filo) |
Dettagli del prodotto : 8422901-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT160404-FP4 WKP01G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCMT ...-FP4 • Tiger·tec® Gold • WKP01G • r=0,4mm
Punti di forza
Superfici di eccellente qualità ed ottimale controllo del truciolo;Ideale anche su materiali a truciolo lungo come il 16MnCr5 o gli acciai da costruzione
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 35° (sistema iso) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (mt‑ticn multistrato; finitura con arrotondamento ottimizzato del filo) |
| Lunghezza spigolo | 16,61 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione