8369461-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT060204-FL2 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGT060204-FL2 WPP20G
Rubix:999240115002951
Produttore:8369461
EAN:4063465070830

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per tornitura walter ccgt060204 (forma positiva, rombico 80°) - geometria fl2 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g) |
Dettagli del prodotto : 8369461-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT060204-FL2 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-FL2 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Punti di forza
Ideale per materiali a basso contenuto di carbonio, come gli acciai inossidabili o strutturali, ad esempio St37;Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte
Applicazioni
Applicazione secondaria: gruppo di materiali ISO S;Applicazione principale: Gruppi di materiali ISO P e M
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per tornitura walter ccgt060204 (forma positiva, rombico 80°) - geometria fl2 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g) |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione