8115914-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-MU5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-MU5 WPP10G
Rubix:999220511009471
Produttore:8115914

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura esterna romboidale 55° (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
Dettagli del prodotto : 8115914-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-MU5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-MU5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,8mm
Punti di forza
Nuovo rompitruciolo con struttura a V, per un eccellente controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per superfici di eccellente qualità nella tornitura a copiare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura esterna romboidale 55° (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
| Lunghezza spigolo | 8 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione