7251931-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160612-MM5 WSM30S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG160612-MM5 WSM30S
Rubix:180000000066133
Produttore:7251931

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | cnmg160612-mm5 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
Dettagli del prodotto : 7251931-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160612-MM5 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | cnmg160612-mm5 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Lunghezza spigolo | 16,12 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,875 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione