Riferimenti
Walter:DCGW11T304TM-2 WBH10
Rubix:999240115007485
Produttore:7636885

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cbn tipo dcgw (romboidale positiva 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | cbn |
Dettagli del prodotto : 7636885-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) DCGW11T304TM-2 WBH10
Inserti per tornitura CBN – Inserti romboidali positivi 55° DCGW ...-TM • WBH10 • r=0,4mm
Punti di forza
Massima stabilità
Applicazioni
Lavorazione di acciaio temprato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cbn tipo dcgw (romboidale positiva 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | cbn |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione