7021337-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPMT050204-FM4 WSM20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CPMT050204-FM4 WSM20S
Rubix:999240116010346
Produttore:7021337
7021337-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPMT050204-FM4 WSM20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura positivo romboidale 80° (cpmt050204-fm4)
Rivestimentowsm20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7021337-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPMT050204-FM4 WSM20S


Inserto di tornitura Walter CPMT050204-FM4 WSM20S: romboidale positivo 80°, l=5,64 mm, s=2,38 mm, r=0,4 mm. Per tornitura ISO M/S.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura positivo romboidale 80° (cpmt050204-fm4)
Rivestimentowsm20s
Lunghezza spigolo5,64 mm
Spessore2,38 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto5,556 mm
8,79 IVA esclusa
/ Unità
10,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione