8116059-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG220412-RP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG220412-RP5 WPP20G
Rubix:999220511009613
Produttore:8116059

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativa triangolare 60° (tnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | mt-ticn + al2o3 (strato superiore “gold top layer”) |
Dettagli del prodotto : 8116059-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG220412-RP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,2mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativa triangolare 60° (tnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | mt-ticn + al2o3 (strato superiore “gold top layer”) |
| Lunghezza spigolo | 22 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione