7054066-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCGT06T101-FM2 WSM21
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCGT06T101-FM2 WSM21
Rubix:999240116010196
Produttore:7054066

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcgt) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm21 |
Dettagli del prodotto : 7054066-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCGT06T101-FM2 WSM21
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCGT ...-FM2 • WSM21 • r=0,1mm
Punti di forza
Lavorazioni di finitura con massima precisione di tolleranza e qualità di finitura superficiale;Massima sicurezza di processo, grazie al perfetto controllo del truciolo;Impieghi in utensili di barenatura che, a causa della tolleranza ISO G, non richiedano presetting o cartucce regolabili
Applicazioni
Lavorazione di alberi lunghi e sottili con tendenza alle vibrazioni;Lavorazione di materiali tendenti all’“incollamento” e alla formazione del tagliente di riporto – in questo caso, occorrerà un tagliente affilato con rettifica periferica completa
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcgt) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm21 |
| Lunghezza spigolo | 6,874 mm |
| Spessore | 1,98 mm |
| Raggio | 0,1 mm |
| Dimensione dell'inserto | 3,969 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione