6890871-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MS3 WSM01
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-MS3 WSM01
Rubix:999240116010254
Produttore:6890871

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa (romboidale negativa 80°) cnmg120408-ms3 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 |
Dettagli del prodotto : 6890871-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MS3 WSM01
Walter CNMG120408-MS3 WSM01 con geometria MS3 e rivestimento HiPIMS: basse forze di taglio, tagliente affilato e finitura superficiale elevata per lavorazioni ISO S.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa (romboidale negativa 80°) cnmg120408-ms3 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione