Riferimenti
Walter:CNMG190608-NRS WSM20S
Rubix:999240624004913
Produttore:7053912

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo cnmg190608-nrs (rombo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA NEG CNMG190608-NRS WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-NRS • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Punti di forza
Ridotte pressioni di taglio, che consentono una lavorazione sicura di componenti delicati (ad es. casse turbine)
Applicazioni
Lavorazione di superleghe altamente termoresistenti, ad es. Inconel 718, Waspalloy
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo cnmg190608-nrs (rombo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
| Lunghezza spigolo | 19,344 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 19,34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione