8116017-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160412-MP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160412-MP5 WPP10G
Rubix:999240115003174
Produttore:8116017

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo triangolare 60° (tnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp10g) |
Dettagli del prodotto : 8116017-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160412-MP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=1,2mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo triangolare 60° (tnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp10g) |
| Raggio | 1,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione