7021358-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPMW09T308-RK6 WKK20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CPMW09T308-RK6 WKK20S
Rubix:999240116010343
Produttore:7021358
7021358-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPMW09T308-RK6 WKK20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura iso positivo a forma diamante (80°) con rompitruciolo rk6, serie cpmw
Rivestimentoticn+al2o3+(ticn)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7021358-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPMW09T308-RK6 WKK20S


Inserto di tornitura positivo Walter CPMW09T308-RK6 WKK20S: diamante 80° con rompitruciolo RK6 e rivestimento TiCN+Al2O3+(TiCN), r=0,8 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura iso positivo a forma diamante (80°) con rompitruciolo rk6, serie cpmw
Rivestimentoticn+al2o3+(ticn)
Lunghezza spigolo9,67 mm
Spessore3,969 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto9,53 mm
10,24 IVA esclusa
/ Unità
12,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione