8115643-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MP3 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-MP3 WPP10G
Rubix:999220511009220
Produttore:8115643

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti tornitura forma negativa |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
Dettagli del prodotto : 8115643-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MP3 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MP3 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,8mm
Punti di forza
Il “Bullet Design” conferisce al truciolo ulteriore rigidezza, per un ottimale controllo del truciolo
Applicazioni
Lavorazione di componenti fucinati con sovrametallo ridotto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti tornitura forma negativa |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione