8064396-INSERTI TORNITURA CERAMICA CNGA120404SM-MWS WCH10C
Inserti tornitura ceramica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNGA120404SM-MWS WCH10C
Rubix:999240115003633
Produttore:8064396

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura in ceramica, romboidale negativa 80° (cnga1204) |
|---|---|
| Rivestimento | ceramica al2o3–tic + rivestimento tin (pvd) — grado wch10c |
Dettagli del prodotto : 8064396-INSERTI TORNITURA CERAMICA CNGA120404SM-MWS WCH10C
Inserti per tornitura Ceramica – Inserti romboidali negativi 80° CNGA ...-SM-MWS • WCH10C • r=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura in ceramica, romboidale negativa 80° (cnga1204) |
|---|---|
| Rivestimento | ceramica al2o3–tic + rivestimento tin (pvd) — grado wch10c |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione