INSERTI TORNITURA NEG TNMG160404-MK5 WKK10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TNMG160404-MK5 WKK10S
Rubix:999240624004750
Produttore:6353308
INSERTI TORNITURA NEG TNMG160404-MK5 WKK10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura negativo triangolare 60° (tnmg)
Rivestimentocvd ticn + al2o3 (+ ticn) (walter wkk10s)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA NEG TNMG160404-MK5 WKK10S


Inserto tornitura ISO triangolare negativo 60° Walter TNMG160404‑MK5 con grado WKK10S. Misure: d=9,525 mm, l=16,5 mm, s=4,76 mm, r=0,4 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura negativo triangolare 60° (tnmg)
Rivestimentocvd ticn + al2o3 (+ ticn) (walter wkk10s)
Lunghezza spigolo16,5 mm
Spessore4,76 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto9,525 mm
11,15 IVA esclusa
/ Unità
13,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione