8115885-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-MP3 WPP30G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080412-MP3 WPP30G
Rubix:999240115003050
Produttore:8115885

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon negativo 80° (wnmg) con rompevirutas mp3 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (mt‑ticn + al2o3) per wpp30g |
Dettagli del prodotto : 8115885-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-MP3 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-MP3 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=1,2mm
Punti di forza
Il “Bullet Design” conferisce al truciolo ulteriore rigidezza, per un ottimale controllo del truciolo
Applicazioni
Lavorazione di componenti fucinati con sovrametallo ridotto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigon negativo 80° (wnmg) con rompevirutas mp3 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (mt‑ticn + al2o3) per wpp30g |
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione