Riferimenti
Walter:DCMT11T304-RM4 WMP20S
Rubix:999240624004809
Produttore:6461855

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso (dcmt) rombo 55° positivo |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA POS DCMT11T304-RM4 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCMT ...-RM4 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,4mm
Punti di forza
Elevata vita utensile e massimo volume di materiale asportato
Applicazioni
Adatto per condizioni di lavorazione da medie a sfavorevoli, grazie alla stabile geometria del tagliente
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso (dcmt) rombo 55° positivo |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione