7054087-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCGT030204-FM2 WSM21
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WCGT030204-FM2 WSM21
Rubix:999240116010177
Produttore:7054087

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura trigon positivo 80° (wcgt) – fm2 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm21 |
Dettagli del prodotto : 7054087-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCGT030204-FM2 WSM21
Inserto per tornitura Walter WCGT030204-FM2 con rivestimento WSM21 (Tiger·tec® Gold). Trigon positivo 80° per ISO turning, con FM2 chipbreaker per buona gestione del truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura trigon positivo 80° (wcgt) – fm2 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm21 |
| Lunghezza spigolo | 3,91 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 5,56 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione