Riferimenti
Iscar:WNMG 080408-TF IC8250
Rubix:160000000125863
Produttore:5507755

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | wnmg 080408-tf |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
Dettagli del prodotto : 5507755-INSERTI WNMG 080408-TF IC8250
INSERTI
ISCAR WNMG 080408-TF IC8250 inserto indexabile trigonale per tornitura esterna e interna. Rivestito TiCN+Al2O3+TiN con rompitruciolo TF e raggio di 0,8 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | wnmg 080408-tf |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
| Lunghezza spigolo | 8,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore