7376527-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160608-MM5 WMP20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG160608-MM5 WMP20S
Rubix:999240115007586
Produttore:7376527

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | cnmg160608-mm5 – inserto tornitura iso romboidale negativo 80° (forma negativa), chipbreaker mm5 |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s (ticn + al2o3 (+tin)) |
Dettagli del prodotto : 7376527-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160608-MM5 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | cnmg160608-mm5 – inserto tornitura iso romboidale negativo 80° (forma negativa), chipbreaker mm5 |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s (ticn + al2o3 (+tin)) |
| Lunghezza spigolo | 16,12 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,875 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione