7749891-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CNGG120404M-MN3 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNGG120404M-MN3 WN10
Rubix:999240115005094
Produttore:7749891

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | cngg120404m-mn3 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito (carburo di tungsteno lucidato) |
Dettagli del prodotto : 7749891-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CNGG120404M-MN3 WN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNGG ...-MN3 • WN10 • r=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | cngg120404m-mn3 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito (carburo di tungsteno lucidato) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 0,3 mm |
| Raggio | 0,37 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione