7941547-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-MW5 WKK10S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-MW5 WKK10S
Rubix:999240115005346
Produttore:7941547

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
Dettagli del prodotto : 7941547-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-MW5 WKK10S
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-MW5 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=0,8mm
Punti di forza
Superfici di qualità costantemente elevata sull’intera vita utensile;Minori tempi di lavorazione, grazie all’incremento dell’avanzamento fino al 300%, a pari qualità di finitura superficiale
Applicazioni
Lavorazione intermedia con superfici di eccellente qualità ed elevatissimi avanzamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
| Lunghezza spigolo | 8 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione