7376612-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160408-MM5 WMP20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VNMG160408-MM5 WMP20S
Rubix:999240115005807
Produttore:7376612

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura vnmg forma negativa, diamante 35° |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ticn) (cvd) |
Dettagli del prodotto : 7376612-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160408-MM5 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 35° VNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura vnmg forma negativa, diamante 35° |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ticn) (cvd) |
| Lunghezza spigolo | 16,61 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione