7629772-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI WCGT020104-FN2 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WCGT020104-FN2 WNN10
Rubix:999240115006833
Produttore:7629772

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura – trigon positivo 80° (wcgt) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (rivestimento pvd hipims) – grado wnn10 |
Dettagli del prodotto : 7629772-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI WCGT020104-FN2 WNN10
Inserti per tornitura Inserti trigoni positivi 80° WCGT ...-FN2 • WNN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Lavorazione di componenti delicati e di componenti dalle lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura – trigon positivo 80° (wcgt) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (rivestimento pvd hipims) – grado wnn10 |
| Lunghezza spigolo | 2,7 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione