8204220-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T304-MP4 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT09T304-MP4 WPP20G
Rubix:999240115002884
Produttore:8204220
EAN:4063464252190

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 80° (ccmt09t304-mp4) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp20g (cvd ticn + al2o3 + tin) |
Dettagli del prodotto : 8204220-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T304-MP4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-MP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Punti di forza
Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale
Applicazioni
Lavorazione di materiali a truciolo lungo, ad es. St37
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 80° (ccmt09t304-mp4) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp20g (cvd ticn + al2o3 + tin) |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore